Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Loquet ferm. par claquem. zinc moulé sous pression

Loquet ferm. par claquem. zinc moulé sous pression

Art. N° 4952500072

EAN 4056807472232

Prix affichés aux clients après connexion
Loquet ferm. par claquem. zinc moulé sous pression

Art. N° 4952500072
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
For secure locking of doors and flaps
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de profil

B, I

Longueur (l1)

66 mm

Largeur (b1)

80 mm

Hauteur (h1)

30 mm

Distance du trou de perçage (l2)

45 mm

Adapté au filetage

M6

Matière

Fonte de zinc

Couleur

Noir

Conception de verrouillage

Clés identiques universelles

Conforme à la norme RoHS

Oui