Longlife doorslijpschijf Voor steen
Doorslijpschijf voor steen Longlife
DOORSL-LL-GRIJS-STN-RECHT-3,0-D230MM
Art.-nr. 0670152303
EAN 4038898431862
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer lage kans op breuk
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C
- Werk alleen met geschikte beschermende kleding
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen - verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een goede contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het gereedschap gericht
- Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Bijzonder geschikt voor steen, natuursteen, kunststeen, kalkzandsteen, beton/gewapend beton
- Slijpen van stenen, platen, geprefabriceerde elementen, bakstenen, tegels, gresbuizen, dakpannen, klinkers, enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Diameter x dikte | 230 x 3,0 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 6600 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!