Longlife doorslijpschijf Voor staal
Doorslijpschijf voor staal Longlife
DOORSL-LL-BLAUW-STAAL-RECHT-2,5-D230
Art.-nr. 0670102302
EAN 4038898430063
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer lage kans op breuk
- Zeer hoge laterale stabiliteit
- Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20 °C
- Draag tijdens het werk altijd geschikte beschermende kleding.
- Bij het uitvoeren van doorslijpwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken
- Alleen onbeschadigde schijven gebruiken
- Schijven tijdens het zagen niet vast laten lopen/kantelen. Verhoogde kans op breuk!
- Zorg voor een correcte contactdruk
- Klem doorslijpschijven (recht model) altijd vast met de metalen ring naar het accugereedschap gericht
- Zie de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor meer informatie
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)
Datasheets(X)
- Bijzonder geschikt voor staal
- Snijden van vaste materialen, dikwandige buizen, profielen, metalen platen, enz.
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Snijrendement (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Snijkwaliteit (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Diameter x dikte | 230 x 2,5 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Uitvoering | Recht |
Maximaal toerental | 6600 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!