Longlife diamantslijpschijf voor tuin- en landschapsarchitectuur
Diamantslijpschijf, tuinbouw, landschapsbouw, TS
SCH-DIA-LL-TAFZA-GALA-BO30/25,4-D350MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer hoge segmenten: 15 mm
- Waaiersegmenten voor een betere afvoer van warmte en verwijdering van stof in vergelijking met conventionele segmenten
- Design 30/25.4 uitgerust met gelaagde drager (met ingewerkte koperfolie) voor een geluidsreductie van maximaal 15 dB (subjectieve beleving van de gebruiker: de helft van het geluidsniveau)
- Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden
- Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden
- Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden
- Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.
- Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!
- Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen
- Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht
- De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine
- Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen
- Gebruik de bijbehorende beschermkap
- Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)
- Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Datasheets(X)
Voor droog en nat snijden
Diameter (Ø) | 350 mm |
Asgat | 30 mm |
Binnendiameter reduceerring | 25.4 mm |
Segmenthoogte | 15 mm |
Segmentdikte | 3.2 mm |
Aantal segmenten | 24 st |
Segmentverbinding | Laser |
Maximaal toerental | 5400 t/min |
Maximale omtreksnelheid | 100 m/s |