Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife diamantslijpschijf voor tuin- en landschapsarchitectuur

Diamantslijpschijf tuinbouw landschapsbouw HC/JC
ZEBRA

Art.-nr. 0666723350
EAN 4048539445097

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor hand-/voegensnijders. Diamantslijpschijf, speciaal ontwikkeld voor gebruik in tuin- en landschapsarchitectuur, met name in beton, gewapend beton, graniet, klinkers, baksteen, natuursteen, uitgewassen beton, etc.
  • Zeer hoge segmenten: 15 mm

  • Waaiersegmenten voor een betere warmteafvoer en stofverwijdering in vergelijking met conventionele segmenten
Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het snijden minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te snijden

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het snijden van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor droog en nat snijden

Diameter (Ø)

350 mm

Asgat

20 mm

Segmenthoogte

15 mm

Segmentdikte

3.2 mm

Aantal segmenten

24 st

Segmentverbinding

Laser

Maximaal toerental

5400 t/min

Maximale omtreksnelheid

100 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie