Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife afbraamschijf Voor staal

Afbraamschijf Longlife voor staal
AFBRSCH-LL-BLAUW-STAAL-GEZET-8,0-D230

Art.-nr. 0670162308

EAN 4038898432364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Longlife afbraamschijf Voor staal

Art.-nr. 0670162308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige, met hars verbonden, met vezels versterkte ruwe slijpschijf met een bijzonder lange levensduur en een hoge verwijderingssnelheid
  • Zeer lage kans op breuk

  • Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Let op de juiste aanzethoek van de afbraamschijf, omdat een te vlakke aanzethoek ertoe leidt dat de schijf aan de rand uitbreekt.

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met name geschikt voor het bewerken van algemeen bouwstaal, hoogvast bouwstaal, constructiestaal, gereedschapsstaal en gehard staal

  • Schuren van randen en oppervlakken

  • Prepareren en gladmaken

  • Afbramen en lasnaadbewerking

Diameter x dikte

230 x 8,0 mm

Asgat

22,23 mm

Uitvoering

Verkropt

Maximaal toerental

6600 t/min

Te bewerken materiaal

Staal

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verwijderingsprestatie (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T

VEILIGHEID HAAKSE SLIJPM SWS 26-230-T

Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril