Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife afbraamschijf Voor roestvast staal

Afbraamschijf Longlife voor roestvast staal
AFBRSCH-LL-GROEN-A2-GEZET-7,0-D125

Art.-nr. 0670181257

EAN 4038898432388

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Longlife afbraamschijf Voor roestvast staal

Art.-nr. 0670181257

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige, met hars verbonden, met vezels versterkte ruwe slijpschijf met een bijzonder lange levensduur en een hoge verwijderingssnelheid
  • Zeer lage kans op breuk

  • Minimale tolerantie van afmetingen en onbalans

  • Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
Opmerking
  • Opslag: droog, bij een omgevingstemperatuur van 20°C

  • Werk alleen met geschikte beschermende kleding

  • Alleen onbeschadigde schijven gebruiken

  • Zorg voor een goede contactdruk

  • Let op de juiste aanzethoek van de afbraamschijf, omdat een te vlakke aanzethoek ertoe leidt dat de schijf aan de rand uitbreekt.

  • Zie de verpakkingsbijsluiter voor meer informatie

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van de Europese norm EN 12413 en de OSA (organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschappen)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Bijzonder geschikt voor het bewerken van RVS, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roestvast en zuurbestendig staal en chroom-nikkelstaal

  • Schuren van randen en oppervlakken

  • Prepareren en gladmaken

  • Afbramen en lasnaadbewerking

Diameter x dikte

125 x 7,0 mm

Asgat

22,23 mm

Uitvoering

Verkropt

Maximaal toerental

12250 t/min

Te bewerken materiaal

RVS

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verwijderingsprestatie (puntensysteem)

3 van 4 punten

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Haakse slijpmachine EWS 17-125-EQ POWER

HAAKSE SLIJPMACHINE EWS 17-125-EQ POWER

Krachtige haakse slijpmachine van 1700 watt met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril