Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife & Speed diamantkomslijpsteen

Diamant komschijf ZEBRA PKD
KOMSCHIJF-DIA-LS-PKD-BO22,23-D125MM

Art.-nr. 0666561125

EAN 4052712106408

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Longlife & Speed diamantkomslijpsteen

Art.-nr. 0666561125
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
Probleemoplosser voor optimale verwijdering van residu van epoxyharslijmen en alle gangbare tapijtlijmen.

Weinig trilling tijdens het werk en efficiënte verwijdering van kleefstofresidu zonder verstopping


Interactie van speciale PKD- en steunsegmenten die zijn ingedeeld in twee rijen.



Optimale stofafzuiging


Speciale drager met zeer grote openingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Veelzijdigheid (puntensysteem)

1 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Afnamevermogen (puntensysteem)

4 van 4 punten

Oppervlaktekwaliteit/finish (puntensysteem)

2 van 4 punten

Probleemoplosser (puntensysteem)

4 van 4 punten

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22,23 mm

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter M14/22.23

TOEB-ADAPT-KOMSCH-DIA-M14X22,23

Met M14-binnendraad voor het direct opspannen van diamant komschijven met een 22,23 mm asgat op de machine