Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife & Speed RS diamantslijpschijf, stille werking, bouw

Diamantslijpschijf LS RS bouw stil
SCH-DIA-LS-RS-L-BOUWPLAATS-BO22,23-D230

Art.-nr. 5526662230

EAN 4056807782706

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Longlife & Speed RS diamantslijpschijf, stille werking, bouw

Art.-nr. 5526662230
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
Premium stille diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale slijpsnelheid. De perfecte schijf voor alle haakse slijpers, muurfreesmachines, handzagen, vloerzaag- en tafelzaagmachines.

Maximale slijpsnelheid en uiterst schone en nauwkeurige snijkanten


Speciale segmentvorm en innovatieve segmenttechnologie



Geluidsonderdrukking tot 15 dB, dit wordt door de gebruiker subjectief gezien als een halvering van het geluidsniveau


Sandwichdrager met geïntegreerde koperfolie



Lange levensduur


Segmenten tot 15 mm



Bescherming tegen ondersnijding, met name bij het werken met zeer schurende materialen


Speciaal geplaatste beschermsegmenten op schijfdiameters van 115 tot 125 mm



Optimale stofafvoer en -koeling


De innovatieve, speciaal ontworpen koelsegmenten voeren koellucht aan en voeren het stof af uit de snede. Speciale koelopeningen in pijlvorm zorgen voor extra koeling en fungeren als vaste draairichtingindicators.



Soepele loop en prettiger werken


De speciale, innovatieve geometrie van de sleuven vermindert ongecontroleerde trillingen en onaangename geluiden tijdens het werken



Boven ∅ 300 mm met ingeperste reduceerring van 30 naar 25,4 mm

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge draaisnelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden (heen-en-weer gaande slag)

  • Werk zonder druk - het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het slijpen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental!), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Niet gebruiken voor afbramen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Diameter van 115 tot 150 mm, speciaal geoptimaliseerd voor gebruik in alle muurfreesmachines

  • Voor droog en nat frezen

  • Onder andere geschikt voor oud beton, beton, uitgewassen beton, gewapend beton (tot 25 mm), samengestelde klinkers, betonnen dakpannen/holle dakpannen, betonnen buizen, zacht/hard kalkzandsteen, zacht/hard graniet, marmer, gresbuizen, rekbare gietijzeren buizen, zachte/harde klinkers, harde baksteen, harde Poroton, zandcement

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

230 mm

Asgat

22,23 mm

Segmenthoogte

15 mm

Aantal segmenten x segmenthoogte

0 - Niet van toepassing

Aantal segmenten x segmenthoogte 2

0 - Niet van toepassing

Segmentdikte

2,4 mm

Aantal segmenten

15 st

Segmentverbinding

Laser

Maximaal toerental

6600 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie