Longlife & Speed Forstnerboor
Forstnerboor LS
FORSTNERBOOR-LONGLIFE/SPEED-D40MM
Art.-nr. 0650990400
EAN 4061975389077
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor het boren van nauwkeurige, rafelvrije gaten in zacht en hard hout, gecoate spaanplaat en MDF-plaat.
| Adviessnelheden | ||
| Boringdiameter | Zachthout | Hardhout/MDF |
| > 12 mm | 2400 tpm | 2000 tpm |
| > 16 mm | 2400 tpm | 1500 tpm |
| > 25 mm | 1800 tpm | 1000 tpm |
| > 35 mm | 1600 tpm | 900 tpm |
| > 70 mm | 1000 tpm | 500 tpm |
Datasheets(X)
De Longlife & Speed forstner-boor kan zowel handgeleid als stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra). Verschillende snijwaarden moeten in dit verband worden aangehouden, afhankelijk van het materiaal.
Diameter | 40 mm |
Lengte | 90 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schachtlengte | 30 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |