Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife & Speed Forstnerboor

Forstnerboor LS
FORSTNERBOOR-LONGLIFE/SPEED-D20MM

Art.-nr. 0650990200

EAN 4061975388971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Longlife & Speed Forstnerboor

Art.-nr. 0650990200
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
De krachtige forstnerboor met tot tien keer hogere werksnelheid en tot drie keer langere levensduur dan conventionele forstnerboren.
  • Ideaal voor het boren van nauwkeurige, rafelvrije gaten in zacht en hard hout, gecoate spaanplaat en MDF-plaat.
Adviessnelheden
BoringdiameterZachthoutHardhout/MDF
> 12 mm2400 tpm2000 tpm
> 16 mm2400 tpm1500 tpm
> 25 mm1800 tpm1000 tpm
> 35 mm1600 tpm900 tpm
> 70 mm1000 tpm500 tpm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De Longlife & Speed forstner-boor kan zowel handgeleid als stationair worden gebruikt (bijv. in CNC-bewerkingscentra). Verschillende snijwaarden moeten in dit verband worden aangehouden, afhankelijk van het materiaal.

Diameter

20 mm

Lengte

90 mm

Schachtdiameter

8 mm

Schachtlengte

30 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie