Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Longlife GaLa diamantslijpschijf

Diamantslijpschijf LL GaLa
SCG-DIA-LL-GALA-BO22,23-D230MM

Art.-nr. 5526725230

EAN 4058794210828

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Longlife GaLa diamantslijpschijf

Art.-nr. 5526725230
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
Diamantslijpschijf speciaal ontwikkeld voor tuin- en hovenierswerkzaamheden met extreem lange standtijd en groot slijpgemak

Extreem lange standtijd met groot slijpgemak en grote slijpkwaliteit


De nieuwe gesloten snijrand met honingraatstructuur van de segmenten levert een extreem grote segmenthoogte van 21 mm. Tegelijkertijd zijn warmteafvoer en stofverwijdering aanzienlijk verbeterd en is de drager beschermd tegen ondersnijden, vooral in zeer ruwe materialen.



Geoptimaliseerde koeling en betrouwbare richtingaanduiding


Speciale koelopeningen wijzend in de draairichting zorgen voor extra koeling en een permanente indicatie van de draairichting.

Opmerking
  • Diamantslijpschijven worden bot bij te hoge snelheden en slijten te snel bij te lage omtreksnelheden

  • Als het zagen minder makkelijk gaat (te herkennen aan flinke vonken), kan de schijf scherper worden gemaakt door enkele malen in schurend materiaal, zoals zandsteen, te zagen

  • Doorsneden in grotere werkstukken opdelen in verschillende zaagsneden

  • Werk zonder druk — het gewicht van de machine is voldoende. Meer druk veroorzaakt meer slijtage.

  • Diamantslijpschijven zijn gemaakt voor rechte zaagsneden. Door het zagen van bochten raakt de schijf vervormd waardoor scheurtjes in de kern ontstaan en delen kunnen afscheuren. Kans op letsel!

  • Hoewel het gereedschap veilig is, adviseren wij tijdens het werken altijd een veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen

  • Neem de informatie op het label (max. toerental), de gebruiksbeperkingen en veiligheidsinstructies in acht

  • De richtingpijl op de schijf moet overeenkomen met de draairichting van de machine

  • Mag niet worden gebruikt voor zijwaarts slijpen

  • Gebruik de bijbehorende beschermkap

  • Opspannen mag alleen worden uitgevoerd door een vakkundig persoon (geen kracht gebruiken, schone spanklemmen van dezelfde afmeting gebruiken, laten testdraaien)

  • Slijpgereedschap dat verkeerd wordt opgespannen of gebruikt of dat beschadigd is, vormt een gevaar en kan ernstig letsel veroorzaken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Met name geschikt voor (oud, beton, uitgewassen beton, samengestelde klinkers, trottoirtegels, zacht/hard graniet, zachte/harde klinkers, zachte/harde bakstenen, gresbuizen, rekbare gietijzeren buizen, SML-buizen, zacht/hard Poroton, marmer

  • Voor droog en nat snijden

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Snijsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Snijkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Diameter (Ø)

230 mm

Asgat

22,23 mm

Segmenthoogte

21 mm

Segmentdikte

2,8 mm

Segmentverbinding

Gesinterd

Maximaal toerental

6600 t/min

Maximale omtreksnelheid

80 m/s

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie