Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lockout-hangslot

Hangslot voor elektrische kast
HANGSLOT-GEÏSOLEERD-W40MM

Art.-nr. 0689904040

EAN 4053479433783

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lockout-hangslot

Art.-nr. 0689904040
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
Lockout-hangslot 40 mm, nylon sluiting Ø 6 x 38, 1 sleutel
  • Wordt geleverd met een set labels in het Engels/Frans/Spaans

  • Hangslot met verschillende sleutels (100.000 verschillende combinaties)

  • Nylon sluiting

  • Beveiligde sleutel: Het hangslot moet vergrendeld zijn om de sleutel te kunnen verwijderen

Behuizing van composietmateriaal en nylon sluiting


  • Het gehele hangslot is niet geleidend

Inclusief sleutel


  • Alleen de persoon die bevoegd is om onderhoud uit te voeren, heeft de sleutel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderhoud en reparatie van apparatuur, voornamelijk elektrisch (bijvoorbeeld schakelkasten)

Breedte behuizing (A)

40 mm

Materiaal hangslotschakel

PA - polyamide

Aantal sleutels

1 st

Dikte behuizing (B)

9 mm

Hoogte behuizing (C)

45 mm

Beugeldiameter (D)

6 mm

Beugelhoogte binnen (E)

38 mm

Inwendige breedte beugel (F)

20 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie