Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lockable central base

Lockable central base

Art.-nr. 0688002185

EAN 4061975587619

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lockable central base

Art.-nr. 0688002185
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
Three devices in one
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Objectgebied, Privéruimte

Geschikt voor

Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Paniekdeuren

Geschikt voor deurenaantal

0 - Niet van toepassing

Montagevariant

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Montagesoort

Om te schroeven

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Wit

Nominale spanning

24 V DC

Ingangsspanning

230 V AC

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 50 °C

Normering

EN 14637

Goedkeuring

DIBt Z-6.500-2427

Milieuproductdeclaratie

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ORS 142 rookschakelaar voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen

AY-ROOK-SWITCH-CSEQ-ORS-142-WIT

x 1 st
ORS 143 A voet

ROOK-MELDER-MNTGSOKKEL-143A-WIT

Universele voet voor opbouwmontage aan het plafond
x 1 st
Wandmontagesokkel ORS 143 W

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Voor rookmelder ORS 142
x 1 st
Wandmontagesokkel ORS 143 UH

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Voor rookmelder ORS 142
x 1 st
Thermoschakelaar, TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 st
Klemmagneet, THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Magnetic door holding magnet in round design with concealed connection clamps
x 1 st
Klemmagneet THM 413

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
x 1 st
Klemmagneet THM 433

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
x 1 st
Klemmagneet THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
x 1 st
Klemmagneet THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
x 1 st
Klemmagneet THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

Voor sluitvolgorderegelaars en openhoudsystemen
x 1 st
Ankerplaat, ASS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 st
Ankerplaat, ASS 65

ANCPLT-F.CSEQ-ASS65

x 1 st
Hoekankerplaat, AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 st
Hoekankerplaat, AFS 65

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS65

The anchor plate that adapts to the angle of the wall
x 1 st
Handschakelaar HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Voor sluitvolgorderegelaars