Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Localiseur de câbles

Localiseur de câble
MAINSDETR-(EASY-FINDER&PROBE)

Art. N° 5634004010
EAN 4099618420405
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Localisateur de câble sans contact

Pour tous types de câble



Profondeur de recherche jusqu'à 60 cm (même dissimulé)



Pour localiser les câbles et les passages de câbles jusqu'à 15 km



Pour limiter les perturbations sur le câblage



Pas de dénudage, sans contact


Gain de temps et d'argent



Câble de test, avec pinces crocodiles entièrement isolées, longueur 25 cm



Câble de test, avec connecteur RJ11 spécial, longueur 10 cm

Indication

Toujours débrancher les câbles. Risque de destruction !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation dans les installations électriques


Pour localiser les câbles, rupture de câbles, détecter les courts-circuits.



Pour une utilisation dans le domaine des télécommunications


Test de tension et de polarité, détection des paires inversées (tirage excessif sur l'âme) et âmes doubles (paires), localisation des câbles et des rupture de câbles, détection des courts-circuits.



Pour une utilisation dans le domaine des technologies de traitement de données


Localisation des câbles, rupture de câbles, détection des paires inversées (tirage excessif sur l'âme), âmes doubles (paires) et courts-circuits.

Puissance de transmission (en dBm) à 600 Ohms

12 dBm

Puissance de transmission (en dBm) à 50 Ohms

10.5 dBm

Tension de sortie

9 V/DC

Longueur du câble de test

25 cm

Longueur du câble de test 2

10 cm

Indice de protection IP

IP 40

Température de fonctionnement min./max.

5 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

ABS

Désignation de la batterie

Pile carrée 9V; 6LR61; 6AM6

Nombre de batteries

2 PCS

Batterie à installation permanente

Non