Lisseur pour joint universel
Entretoise de joint universel
Art. N° 0695964053
EAN 4065746537216
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Usage universel
- Grâce à sa forme en étoile, l'entretoise de joint peut être utilisée pour des largeurs de joint comprises entre 0,5 et 3 mm
- En outre, plusieurs entretoises de joint peuvent être insérées les unes sur les autres pour augmenter encore la hauteur
Haute durabilité
- Le plastique de haute qualité est facile à nettoyer, ce qui signifie que les cales de carrelage peuvent être réutilisées aussi souvent que nécessaire
Protège la machine
- Les cales en plastique protègent les carreaux et ne laissent pas de rayures désagréables, même sur les carreaux de céramique
Fiches de données de sécurité(X)
Épaisseur | 5 mm |
Couleur | Rouge |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC dur |
Largeur | 50,15 mm |
Hauteur | 50,15 mm |