Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lingette en tissu non tissé de brosse pour tableau - l'accessoire indispensable

Molleton de brosse pour tableau
MOLLETON P. BROSSE 0957575900 TABL.BLANC

Art. N° 0957575901

EAN 4062856487783

Prix affichés aux clients après connexion
Lingette en tissu non tissé de brosse pour tableau - l'accessoire indispensable

Art. N° 0957575901

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les lingettes en tissu de brosse pour tableau préparent le tableau blanc à de nouvelles présentations : placer la lingette sur la brosse, essuyer le tableau à sec et une nouvelle présentation peut commencer.

Facilité d'utilisation


Réutilisable plusieurs fois. Il est recommandé de remplacer le molleton de la brosse dès que le tableau blanc ne peut pas être maintenu propre de manière satisfaisante.



Application


Remplacement rapide et facile d'un molleton de brosse pour tableau. Capacité d'absorption élevée



Hygiène/propreté


Propreté du tableau blanc garantie et rapide.



Produits de qualité


Fabriqué en Allemagne

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Un molleton de brosse pour tableau est un accessoire essentiel de la brosse pour tableau blanc.

Matière

Toile

Largeur

114 mm

Profondeur

57 mm

Hauteur

1 mm

Couleur

Blanc

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour vitres

GLSCLNR-SPRAYBOTTLE-ECO-500ML

Pour un nettoyage soigneux, sans rayure.
Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise

BOMBE-500ML - MOUSSE POUR PARE-BRISE

Mousse de nettoyage pour le verre et les surfaces lisses