Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lime rotative C, fraise au carbure Dents croisées

Fraise en carbure, C, cylindrique, arrondie, D3
FRAISE CARB-CYL-BT ARRONDI-HM-D10-L25MM

Art. N° 0616261025

EAN 4011231515269

Prix affichés aux clients après connexion
Lime rotative C, fraise au carbure Dents croisées

Art. N° 0616261025
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
Cylindre à tête ronde

Outils en carbure :


  • Garantie d'une surface lisse et d'une éjection efficace des copeaux. Les longues opérations de post-traitement ont été réduites au minimum

  • La durée de vie est nettement supérieure à celle des outils fabriqués dans des matériaux ordinaires

  • Gains de temps lors du fraisage de matériaux durs

  • Les dents sont adaptées à tous les types de traitement, comme pour l'acier inoxydable, acier haute résistance, la fonte grise, les cordons de soudure, les plastiques durs et l'acier trempé


DIN code WRC

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux tourets à meuler

Longueur

70 mm

Diamètre de la tige

6 mm