Lime fraisée plate large
Lime plate à main, type A
LIME D'ATELIER, MOULE A, 2 LIMES, 150MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Géométrie idéale pour la coupe avec la lime (angle de coupe idéal, hauteur et écartement des dents uniformes)
- Assure la propreté de la surface de la pièce à couper et rend obsolète tout réusinage.
- Facilite l'élimination efficace des copeaux et empêche toute rayure de la pièce à couper.
- Optimise la capacité de coupe à une puissance inférieure. Acier de haute qualité et durcissement homogène pour une longue durée de vie.
- Un insert conique garantit un bon positionnement de la lime dans le manche
Taille 1 - large ; taille 2 - moyenne ; taille 3 - fine
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de lime (L) | 150 mm |
Largeur (B) | 16 mm |
Épaisseur (S) | 4 mm |
Rugosité | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!