Lime à bande électrique ESF 500-E universelle
Lime à affûter électrique ESF 500-E universelle
Art. N° 57061101
EAN 4056807716176
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Confortable
Position optimale de la machine et de l'utilisateur à tout moment grâce au bras de ponçage rotatif à 360°
Vitesse de bande réglable
Les commandes électroniques permettent de moduler la vitesse de la bande, de 6,5 à 15,5 m/s
Vitesse de rotation constante
Electronique constante
Protection de l'utilisateur et de la machine
Démarrage en douceur
Les valeurs d'émission de vibrations spécifiées ont été mesurées conformément à une méthode de test normalisée et peuvent être utilisées pour comparer deux machines électriques. De plus, ces valeurs peuvent être utilisées pour mener une évaluation préliminaire de l'exposition. Il est possible d'utiliser des bandes de meulage d'une largeur allant jusqu'à 19 mm avec la lime à bande électrique ; Würth fournit uniquement des bandes de meulage d'une largeur allant jusqu'à 16 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les serruriers, les outilleurs, les moulistes, les cuisinistes et les carrossiers automobiles ainsi que les métalliers travaillant l'acier inoxydable et les ateliers automobiles
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/isolation de protection |
Puissance d'entrée | 600 W |
Vitesse à vide min./max. | 3000-8200 tr/min |
Vitesse min./max. | 6,5-15,5 m/s |
Force de serrage min./max. | 40-90 N |
Circonférence de la courroie abrasive | 520 mm |
Largeur min./max. de courroie abrasive | 3-19 mm |
Poids de la machine | 1800 g |
Longueur de câble | 3 m |
CASEINRT-(ESF 500-E)-UNIVERSAL
SNDBL-CLTH-CG-G40-12X520MM
SNDBL-CLTH-CG-G60-12X520MM
SNDBL-CLTH-CG-G80-12X520MM
SNDBL-CLTH-CG-G120-12X520MM