Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lime à affûter pneumatique DSF 10

Lime à affûter pneumatique DSF10

Art. N° 07032720

EAN 4053479371078

Prix affichés aux clients après connexion
Lime à affûter pneumatique DSF 10

Art. N° 07032720
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
Lime à affûter à air comprimé compacte et pratique pour bandes de meulage de 10/11/12 x 330 mm. Pour le meulage, l'ébavurage et la finition satinée dans les endroits difficiles d'accès.

Conception compacte et légère


Travail sans fatigue ; idéal pour une utilisation en espaces confinés.



Remplacement rapide et simple des bandes de meulage


Le ressort intégré dans le bras de meulage assure la tension optimale de la bande de meulage.



Bras de meulage réglable


Le bras de meulage peut pivoter sur 360°, assurant ainsi une grande facilité de fonctionnement.

Indication
  • En cas d'utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Vitesse à vide max.

15000 tr/min

Puissance débitée

317 W

Type de filetage x diamètre nominal en pouce

R 0,25 in

Consommation d'air

94 L/min

Pression de service

6,3 bar

Diamètre intérieur du tuyau min.

9 mm

Poids de la machine

730 g

Largeur de la bande abrasive

12 mm

Longueur de la courroie de meulage

330 mm

Niveau de pression sonore

85 dB

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détendeur

PRESREGL-PN-6BAR

Pressure reducer unit with integrated non-return valve
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle série 2000

EMBOUT-FILETAGE-MALE-CONIQ-S2000-R1/4

Avec filetage mâle
x 3 pcs
Bande abrasive CERALINE Pour lime de ponçage électrique

SNDBL-CLTH-CG-G40-12X330MM

Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, l'élimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
x 20 pcs
Bande abrasive CERALINE Pour lime de ponçage électrique

SNDBL-CLTH-CG-G60-12X330MM

Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, l'élimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
x 20 pcs
Bande abrasive CERALINE Pour lime de ponçage électrique

SNDBL-CLTH-CG-G80-12X330MM

Pour le meulage des tuyaux etc., le meulage des cordons de soudure, l'élimination de la décoloration, de la rouille et du tartre
x 20 pcs