Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lijmverwijderspray

Lijmverwijderspray
LIJMVERWIJDERAAR 150 ML

Art.-nr. 0893141
EAN 4045989913930
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verwijdert gemakkelijk geharde hotmeltlijm van het lakoppervlak

Speciaal product voor het losmaken van lijmverbindingen op auto's, caravans, campers, op installaties en machines en op recreatieartikelen - voor gebruik binnen en buiten.

Opmerking

Controleer of rubber en kunststoffen niet worden aangetast.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal product voor het losmaken van lijmverbindingen op auto's, caravans, campers, op installaties en machines en op recreatiegoederen - voor gebruik binnen en buiten.

Handleiding

Gebruik een kunststof wig om de hotmeltlijm op een bepaalde plaats iets op te lichten. Spuit de lijmverwijderaar vooral in de spleet van de geharde hotmeltlijm en laat het product kort inwerken. De lijmverwijderaar verspreidt zich in de spleet en maakt het lijmrestant los van het oppervlak. Het lijmrestant komt in enkele seconden in één stuk los van het oppervlak. Het tijdrovend verwijderen met een haardroger, spatel en reinigingsmiddel behoort dus tot het verleden.

Inhoud

150 ml

Kleur

Kleurloos

Chemische basis

Propanediol

Dichtheid/voorwaarden

0,69 g/cm³ / bij 20 °C

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
Poetsdoek TEX-POLISH

POETSDOEKJES TEX-POLISH 150 ST.

Speciale poetsdoek voor verfbehandeling en na het polijsten