Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lijmpistool HKP 300-E

Lijmpistool HKP 300-E
LIJMPISTOOL-EL-HKP 300-E

Art.-nr. 57072001

EAN 4061975342416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijmpistool HKP 300-E

Art.-nr. 57072001
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
Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, bevestigings- en decoratiewerk
  • Individuele aanpassing van de verwerkingstemperatuur afhankelijk van de lijm en de toepassing betekent een breed scala aan toepassingen

  • Het stroomverbruik van 300 W zorgt voor een snelle opwarming en continue prestaties tijdens de werkzaamheden

  • Mechanische bediening van de hendel maakt een optimale aanpassing van de dosering en individuele aanpassing aan de handgrootte mogelijk

  • Ergonomisch gebruik dankzij de lange hendel maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk

  • Optimale slagbeweging van de hendel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor alle installatie-, reparatie-, bevestigings- en decoratiewerkzaamheden.

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Ingangsvermogen

300 W

Minimale/maximale smelttemperatuur

120 tot 230 °C

Min./max. doorstroomhoeveelheid per gewicht

1-1,5 kg/h

Lengte x hoogte

280 x 210 mm

Machinegewicht

600 g

Kabellengte

2,4 m

Inclusief Lijmpistool HKP 300-E:
1 x
Koffer voor lijmpistool HKP 220

CASE-EMPTY-(HKP-220)

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Smeltlijm 102

LIJMPATRONEN STERK 0.5KG - 26 ST GEEL

Krachtige smeltlijm voor effectief uitdeuken van verschillende materialen en oppervlakken.
x 1 st
Smeltlijm 103

SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-ZWART-103-29STKS

Voor het effectief verwijderen van deuken uit verschillende materialen en oppervlakken.
x 1 st
Smeltlijm 201

SMELTLIJM-201-500G

Ideaal voor moeilijke oppervlakken
x 1 st
Smeltlijm 202

SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-HELDER-202-0,5KG

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm
x 1 st
Smeltlijm 300

SMELTLIJM-300-500G

Bijzonder geschikt voor snelle en betrouwbare afdichting van kartonnen dozen.
x 1 st
Smeltlijm 202

SMELTLIJM-LIJMPATRONEN-HELDER-202-6KG

Hoogvaste, kristalheldere universeel toepasbare smeltlijm