Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lijm STAMCOLL SAFE

STAMCOLL SAFE lijm
STAMCOLL SAFE FOLIELIJM 310ML

Art.-nr. 0893700135

EAN 4056807928753

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lijm STAMCOLL SAFE

Art.-nr. 0893700135
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
Waterbestendige lijm en afdichtmiddel voor het verlijmen van STAMISOL SAFE ONE-gevelmembraan

Geschikt voor gebruik binnen en buiten


  • Uitstekende verlijming zonder primer op tal van oppervlakken

  • Goede weerstand tegen verwering, veroudering en goede UV-bestendigheid


Blijvend elastisch


Voor actieve verlijming en dynamische belastingen



Bijna geurloos



Overschilderbaar



Bevat geen siliconen en oplosmiddelen



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Opmerking

Stamcoll SAFE mag alleen worden gecombineerd met accessoireproducten van het Stamisol Safe One-systeem.



Verf, vernis, kunststoffen en andere coatings moeten compatibel zijn met Stamcoll SAFE.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De hoogwaardige 1C-lijm en -afdichtmiddel op basis van silaan-getermineerde polymeren voor het verlijmen van STAMISOL SAFE ONE gevelmembraan.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.



Knip de draadkap eraf, schroef het mondstuk erop en knip het op de gewenste breedte. Lijm opbrengen met een geschikt kitpistool.


Zie technisch gegevensblad voor meer informatie

Chemische basis

MS-hybride-polymeer

Kleur

Zwart

Dichtheid/voorwaarden

1,44 g/cm³ / bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid

Min. uithardingstijd

25 min

Min. huidvormingstijd

25 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

12 maanden / bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Inhoud

310 ml

Resistent tegen

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gevelfolie Stamisol Safe One

DAK-WANDFOLIE-STAMISOL-SAFE ONE-20X2,65M

Zwart onbrandbaar gevelmembraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 50% van het geveloppervlak en vrije voegbreedtes van maximaal 50 mm
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
Kitpistool handmatig, hoge kwaliteit

HANDKITPISTOOL-KOKER-ROOD/ZWART-310ML

Hoogwaardig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met kunststof handvat