Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ligne de commande

Câble de commande pr régler couleur d'éclairage

Art. N° 0976502225

EAN 4053479579283

Prix affichés aux clients après connexion
Ligne de commande

Art. N° 0976502225
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
Pour éclairages à LED 12 V avec blanc réglable

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éclairages avec blanc réglable (AW).

Tension d'entrée

12 V/DC

Tension de sortie

12 V/DC

Nombre de connections

1 PCS

Matière

Plastique

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble

200 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V