Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Lightweight filler PREMIUM

Lightweight filler PREMIUM

Art. N° 0892162255

EAN 4099618387388

Prix affichés aux clients après connexion
Lightweight filler PREMIUM

Art. N° 0892162255
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
Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids net

2,5 kg

Densité

0,58 g/ml

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 30 °C

Temps de traitement max.

5 min

Couleur

Blanc

Rapport de mélange

1:1

Capacité de charge

28 d

Contenu

2,5 L

Type de récipient

Seau

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 25°C