Light plaatrail Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Plaatrail Light
MONTAGERL-SOLAR-ALU-TRAPEZ-25X80X3150MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Niet geschikt voor opstellingen op platte daken
- Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Voor bevestiging adviseren wij ZEBRA® plaatstaalschroeven DBS® 4,5 x 25 met afdichtring. In de montagerail vooraf gaten boren van Ø 5,0 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 3150 mm |
Hoogte | 25 mm |
Breedte | 80 mm |
Materiaal | Aluminium |