Lichtslang LED
LED lichtslang LumX
LED-LICHTSLANG-50M-225W
Art.-nr. 9501024143
EAN 5420000071162
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Direct op netvoeding aan te sluiten
- Geen transformator of voedingsadapter nodig
- Handige en snelle installatie zonder extra accessoires
Veelzijdig inzetbaar
- Ideaal voor het overbruggen van lange afstanden
- Spatwater- en stofdicht volgens IP-bescherming
- Flexibel bruikbaar in binnen- én buitenomgevingen
Betrouwbare verlichting
- Koel wit licht voor optimale zichtbaarheid en concentratie
- Constante lichtkwaliteit, ook bij langdurig gebruik
- Uitstekend geschikt als werflamp
Praktisch aan te passen
- Eenvoudig te verlengen of in te korten
- Altijd de juiste lengte voor elke toepassing
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V |
Vermogen | 225 W |
Lichtkleur | Koudwit (CW) |
Kleurtemperatuur | 6500 K |
Lamptype | SMD |
Aantal LED's | 3000 st |
Lichtstroom | 400 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Lengte | 50 m |
Maximale lengte | 50 m |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | 0 - Niet van toepassing |
Soort aansluiting | Met netstekker |
Kabellengte | 1,5 m |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!