Lichtmetalen waterpas
Lichtmetalen waterpas
WATERPAS VAN LICHTMETAAL, 500MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekende aflezing en lange levensduur
Libelleblok van acrylglas met ingelegde, corrosievrije afleesringen
Geen verkleuring van de vloeistof, maximale precisie bij schommelende temperaturen
Waterpas met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling
Zeer glad, goed te reinigen oppervlak
Rode, elektrostatische poedercoating
Hoge nauwkeurigheid
Stevig lichtmetalen profiel, rechthoekig profiel met gefreesd meetoppervlak (tot 120 cm)
Gefreesd meetoppervlak slechts tot 120 cm
Datasheets(X)
Lengte (L) | 50 cm |
Hoogte (H) | 20 mm |
Breedte (B) | 50 mm |
Meetnauwkeurigheid (per lengte) | 0.5 mm/m |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte) | 0.75 mm/m |
Meetnauwkeurigheid graden | 0,029 graden |
Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden | 0.043 graden |