Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lichtgewicht vulmiddel PREMIUM

Lichtgewicht vulmiddel PREMIUM
VULLER LICHT PREMIUM 2,5 L

Art.-nr. 0892162255

EAN 4099618387388

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lichtgewicht vulmiddel PREMIUM

Art.-nr. 0892162255
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
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht inhoud

2,5 kg

Dichtheid

0,58 g/ml

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 30 °C

Maximale verwerkingstijd

5 min

Kleur

Wit

Mengverhouding

1:1

Volle belastbaarheid

28 d

Inhoud

2,5 l

Verpakking

Emmer

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5°C tot 25°C

Voorwaarde volle belastbaarheid

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie