Lichtgewicht moer met flens
Staal 10, zinklamel, zilver, lichtgewicht
MOER-FLNS-LWCHT-(ZFSHL)-10-M16X1,5
Art.-nr. 0263900116
EAN 4056807619743
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Corrosiebestendigheid
Ca. 720 h, geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 – NSS
Wrijvingswaarde
μtot = 0,08 - 0,14 (VDA 235 – 101)
Vermindering van het zetten aangezien er minder te verbinden onderdelen worden gebruikt in vergelijking met verbindingen met onderlegringen.
Flensmoeren verminderen het gevaar van voorspanningsverlies bij het plaatsen op de contactvlakken. De bij het aanhalen gevormde oppervlaktedruk onder de moer is in vergelijking met gebruikelijke zeskantmoeren (zonder flens) gering omdat de kracht over een groter contactvlak wordt verdeeld.
De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens DIN EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken.
In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding moet de ontwerper bij de keuze van een geschikte corrosiebeschermingscoating rekening houden met de materiaalcombinatie en eventuele coatings, en met de omgevingscondities tijdens het gebruik ervan.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M16 x 1,5 |
Flensdiameter (dc) | 30,5 mm |
Hoogte (h1) | 20,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | WN 263-1 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!