Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lichte zachte was, assortiment

Assortiment lichtgekleurde zachte was
ASSORT. ZACHTE WAS LICHT BRUIN10 KLEUREN

Art.-nr. 0964890410
EAN 4024835773416

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast, in lichte bruintinten.

Ruime keuze aan kleuren


Bijpassende kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleuren.



Kleuren kunnen onderling worden gemengd


Verbeterde afstemming van de kleur op oppervlakken.



Gemakkelijk op te brengen


Snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden.



Voordelige reparaties


In plaats van vervanging of een tijdrovende nieuwe oppervlaktebehandeling van het hele oppervlak.

Opmerking
  • Geschikt voor gebruik binnen

  • De bij elke assortimentsverpakking geleverde gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen

  • Merk op dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren

  • (bijv. oorsprong, exact boomtype, oppervlaktebehandeling, enz.). Onopvallend retoucheren is daarom niet mogelijk met slechts één kleur was.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor vele zachte houtsoorten. Voor het vullen van fineerscheurtjes, krassen in de lengte en de breedte, gaatjes, deukjes, kleine scheurtjes en krasjes en kleine open naden die niet zwaar worden belast, bijv. zijkanten van kasten, achterkanten van deuren.

Handleiding

Met de kunststof schaaf (art.nr. 089030530) wat was verwijderen en het beschadigde gebied behandelen. Eventueel overtollige was met de kunststof schaaf verwijderen. De houtnerf met retoucheermaterialen overtekenen en het poriënpatroon herstellen. Het gebied ten slotte met blanke lak afdichten. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Minimale verwerkingstijd

2 min

Maximale verwerkingstijd

3 min

Verwekingspunt

66 °C

Voorwaarde verwekingspunt

conform ISO 2207

Minimale druppelpunt

74 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN 51801

Minimaal vlampunt

80 °C

Wateroplosbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

4 jaren

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur

Inclusief Lichte zachte was, assortiment:
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-KLEURLOOS-HELDER

Omschrijving:
Kleurloos
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-ESDOORN-NATUUR

Omschrijving:
Esdoorn, naturel
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-PIJNBOOM

Omschrijving:
Den
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-ESDOORN-MEDIUM-ROOD

Omschrijving:
Esdoorn, middenrood
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-ELS-MEDIUM

Omschrijving:
Els, medium
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-ESDOORN-HELDER

Omschrijving:
Esdoorn, licht
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-BERKEN

Omschrijving:
Berken
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-EIKEN-NATUUR

Omschrijving:
Eiken, natuur
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-PIJNBOOM-NATUURKERN

Omschrijving:
Grenen, natuurlijke kern
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
Zachte was
1 x
Zachte was

RETOUCHWAS-ZACHT-BEUKEN/LARIKS

Omschrijving:
Beuken, Lariks
Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Blanke lak

CLRLACSPR-MATT-ANTIFOGGING-400ML

Makes minor surface damage such as scratches, scrapes and chafe marks virtually invisible