Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Licht versterkte hamer met zachte kop met nylon/polyurethaan combinatie

HAMER-3K-ALU-BEHUIZING-NYLON-PUR-D40MM

Art.-nr. 071572640

EAN 4099618887802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Licht versterkte hamer met zachte kop met nylon/polyurethaan combinatie

Art.-nr. 071572640
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
Hamer met versterkte 3C-handgreep, lichtgewicht aluminium behuizing en verwisselbare slagkoppen

Hoog niveau van flexibiliteit


  • Veelzijdig dankzij de twee verschillende slagvlakken

  • Breed assortiment verwisselbare slagkoppen leverbaar voor aangepaste uitrusting

  • Klaar voor onmiddellijk gebruik met een vooraf gemonteerde slagkopcombinatie van hard nylon (wit) en zacht polyurethaan (grijs)


Hoogste kwaliteit uit Europa


  • Robuuste aluminium behuizing voor hoge breukbestendigheid

  • De slagdemping door de 3C-handgreep (3 componenten) met aluminiumversterkte kern, nylon mantel en rubberen antislipgreep zorgt voor een optimale, ergonomische hantering

  • De slagkoppen zijn verkrijgbaar als reserveonderdelen en kunnen eenvoudig worden vervangen, voor langdurig gebruik

  • Het dubbele bevestigingsmechanisme houdt de slagkoppen stevig vast en voorkomt dat de koppen breken als er scheuren optreden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • De variatie aan beschikbare slagkoppen maakt dit product geschikt voor een breed scala aan onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden

  • De combinatie van slagkoppen is vooral handig voor lichte tot middelzware taken in de bouwindustrie (bijv. interieurafwerking, tegels leggen, meubelmontage en kozijnmontage)

  • Kan ook worden gebruikt voor metaalbewerking, houtbewerking en in de automotive industrie

  • Lichte aluminium behuizing maakt nauwkeurige afstelling en licht montagewerk mogelijk

Diameter hamerinzet (Ø)

40 mm

Materiaal lange handgreep

Driecomponentenkunststof

Materiaal behuizing

Aluminium

Materiaal inzetstuk hamerkop

Nylon, Polyurethane

Steellengte

285 mm

Lengte

325 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Slagkop voor versterkte 3C-kunststofhamer

SLAGKOP-HAMER-3K-NYLON-D40MM

Vervangende slagkoppen voor STRONG/LIGHT versterkte kunststofhamers met 3C-handgreep van verschillende materialen
x 1 st
Slagkop voor versterkte 3C-kunststofhamer

SLAGKOP-HAMER-3K-PUR-D40MM

Vervangende slagkoppen voor STRONG/LIGHT versterkte kunststofhamers met 3C-handgreep van verschillende materialen