Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Levier de serrage fin avec filetage femelle

Levier de serrage filetage femelle fin acier
LEVIER-SERR-RENF-FIL-FEM-LAITON-M6X75

Art. N° 5099302007

EAN 4056807212258

Prix affichés aux clients après connexion
Levier de serrage fin avec filetage femelle

Art. N° 5099302007

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Levier de serrage fin en polyamide renforcé et écrou-insert en laiton
  • Pour un desserrage optimal et sûr pour presque toutes les tâches de serrage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les leviers de serrage sont utilisés lorsque la zone de serrage est limitée ou lorsqu'un réglage particulier de tension est nécessaire. L'insert fileté est raccordé à la poignée avec un bord dentelé et peut être retiré.


En levant (tirant) la poignée, la dentelure est libérée et le levier de serrage peut être déplacé dans la position de serrage appropriée. Lors du relâchement, la poignée s'enclenche à nouveau automatiquement en place.

Matière de la poignée

PA renforcé

Matière du filetage de vis

Laiton

Finition filetage

Nu

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Mince

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Diamètre de la tige (d2)

15 mm

Diamètre de tête (dk)

20 mm

Longueur du levier (l1)

75 mm

Hauteur (h1)

49,7 mm

Hauteur de tête (k)

36 mm

Rayon (r1)

65 mm

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

25,600 g

Type de filetage

Filetage métrique