Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Lever ratchet, 1/4 inch QR 75 years

Lever ratchet, 1/4 inch QR 75 years
ZEBRA

Art.-nr. 071201404

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Lever ratchet, 1/4 inch QR 75 years

Art.-nr. 071201404

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dust-protected ratchet with safety lock

Aansluiting

1/4 inch

Lengte (L1)

136 mm

Lengte 2 (L2)

125 mm

Lengte 3 (L3)

61 mm

Breedte (B1)

13 mm

Breedte 2 (B2)

22 mm

Diameter (D1)

16 mm

Diameter 2 (D2)

21 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie