Lever chain hoist without overload protection
Lever chain hoist without overload protection
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Draagvermogen | 250 kg |
Lengte | 245 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2.800 kg |
Breedte | 101 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Nominale kettingdikte | 4 mm |
Kettinglengte | 1.5 m |