Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lekzoeker Plus

Lekzoeker Plus
LEKZOEKER PLUS 400ML

Art.-nr. 089027

EAN 4045727982709

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lekzoeker Plus

Art.-nr. 089027
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
Lekdetectieschuim voor het veilig en snel identificeren van lekken, microlekken en haarscheurtjes

Gemakkelijk en snel aan te brengen


  • Betrouwbare diagnose binnen korte tijd

  • De kleinste lekken en de lekken die zich alleen voordoen bij hoge belastingen zijn gemakkelijk op te sporen


Niet ontvlambaar - ook detectie mogelijk van lekken bij brandbare gassen



Temperatuurbereik toepassing (-15 °C tot +50 °C), getest conform DIN51421


  • Toepasbaar bij koude omgevingstemperaturen

  • Geschikt voor cryogene gassen


pH-neutraal


  • Metalen worden niet aangetast

  • Geen barsten als gevolg van spanningscorrosie op kunststof zoals PVC of PE


Niet-corrosief



Onschadelijk voor de gezondheid



Verdraagzaam met zuurstof

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle technische en medische gassen in persluchtapparatuur, persgasapparatuur, klimaatinstallaties, compressors, lasunits, luchtremsystemen, banden, slangen of transporttanks. Voor onder druk staande gassen zoals stikstof, propaan, butaan, aardgas, acetyleen, kooldioxide, argon, lucht, etc.

Handleiding

Onder druk staande delen bespuiten vanaf een afstand van circa 40 cm. Schuimbelletjes duiden op een lek. Als er een vermoeden bestaat van microlekken, dan het bespoten gebied enige tijd observeren. Onderdelen vervolgens afspoelen met water.

Inhoud

0,4 l

Kleur

Helder

Geur

Mild

Chemische basis

Water tenside

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Minimaal temperatuurinzetbereik

-15 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Oppervlaktespanning

22 mN/m

Dichtheid

1,03 g/cm³

Dichtheid/voorwaarden

1,03 g/cm³ / bij 20 °C

PH-waarde

7

Minimaal vlampunt

-25 °C

Siliconenvrij

Ja

AOX-vrij

Nee

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie