Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Leisteenscharen

Leisteenscharen
LEISTEENSCHAAR-L320MM

Art.-nr. 071403 51

EAN 4024835236867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Leisteenscharen

Art.-nr. 071403 51
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
Voor het knippen, ponsen en perforeren van leisteen, vezelcement en Eternit

Materiaal: Vernikkeld



Eenvoudig, schoon en splintervrij werken



Knipcapaciteit:


  • Leisteen en Eternit: max. 7 mm dik

  • Vezelcement en cementplaat: max. 8 mm dik

  • Asbest: tot 4 mm dik


Kniphoek 45°

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

320 mm

Lengte in inches

13 in

Zaagbreedte

2.8

Snijlengte

55 mm

Stansdiameter

3,2 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Met veer voor leisteenknippers

TOEB-VEER-LEISTEENSCHAAR