Leidingbeugel, tweedelig, met rubber, andere
Leidingbeugel, tweedelig, met rubber, andere
BUISKLEM-(BASIC/2GS)-M8/10-(26-28MM)
Art.-nr. 0543202028
EAN 4048539200856
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 26-28 mm |
Toelaatbare belasting | 1500 N |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Geschikt voor stalen buis DIN 2440, DIN 2448 | 3/4 inch |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 110 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
DIN | 4109 |