TIPP® Smartlock GS pijpbeugel
Pijpbeugel TIPP-SMARTLOCK staal verzinkt
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-1IN-M8-(31-35)
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Continu klembereik van 11 -115 mm
- Clip van verenbandstaal beveiligd tegen draaien
- Schroefkop kan in de beugel worden verzonken dankzij de uitsparing
- Versterkt met rillen in de klemband
- Genopte ponsgaten zorgen voor extra bescherming tegen het verliezen van de klemschroef
- Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties
Min./max. klembereik (ØD) | 31-35 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Toelaatbare belasting | 0.8 kN |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 58 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!