Lege cassette voor machinetappen
Lege doos machinetap
LEGE CASSETTE-MACHINETAPPEN-14DLG
Art.-nr. 0633002004
EAN 4062856943074
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Compacte lege cassette voor machinetappen M3–M12 conform DIN 371/376 en bijbehorende spiraalboren met kerngaten conform DIN 338, geschikt voor het ORSY®-systeem.
- Compacte afmetingen in Würth-rooster voor perfecte opslag in combinatie met andere ORSY®-assortimenten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen
- Dankzij een geoptimaliseerde verbinding en nieuwe vergrendeling kan de cassette ook in de gereedschapslade worden geopend
- Modern ontwerp met offset-oppervlakken waarmee verschillende cassettes van verschillende afmetingen kunnen worden gestapeld
- Systeembox kan afzonderlijk worden gelabeld
Productinformatie
Datasheets(X)
Breedte | 165 mm |
Hoogte | 54 mm |
Diepte | 113 mm |
Aantal sleuven | 14 st |