Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Lege cassette Voor DIN 338 spiraalboor

Lege doos spiraalboren DIN 338
LEGECAS-BOOR-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Art.-nr. 0633002001
EAN 4062856943012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Compacte lege doos voor DIN 338 spiraalboren, compatibel met het ORSY® -systeem
  • Compacte afmetingen in Würth-rooster voor perfecte opslag in combinatie met andere ORSY®-assortimenten in Würth systeemkoffer of in lades in gereedschapswagen

  • Dankzij een geoptimaliseerde verbinding en nieuwe vergrendeling kan de cassette ook in de gereedschapslade worden geopend

  • Modern ontwerp met offset-oppervlakken waarmee verschillende cassettes van verschillende afmetingen kunnen worden gestapeld

  • Systeemcassette kan afzonderlijk op het label worden gelabeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

165 mm

Hoogte

54 mm

Diepte

113 mm

Aantal sleuven

19 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie