Legbord voor kokers
ORSY opbergrek legbord voor kokers
Art.-nr. 0961840006
EAN 4099618108082
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | AntracietGrijs RAL 7016 |
Breedte | 536 mm |
Diepte | 340 mm |
Hoogte | 520 mm |
Oppervlakte | Poedercoating |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 5120,000 g |