Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ledzwaailicht 12 V/30 V Extra platte vormgeving

Ledzwaailicht met magneetbevestiging
ZWAAILAMP-LED-MAGNETBEVEST-ORANJE

Art.-nr. 081242 062
EAN 4053479482972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

10 lichtpatronen


  • Eénmaal, tweemaal en driemaal knipperen

  • Draaien, knipperen, afwisselend knipperen, snel of langzaam
Opmerking

Ontwerp met magneetbevestiging is onderhevig aan snelheidsbeperkingen

E-getest


R65- en EMC R10-getest

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Aantal LED's

10 st

Kleur

Geel

Kabelaansluiting

Magnetische houder en stekker voor sigarettenaansteker

Maximale snelheid

80 km/h

Minimale nominale spanning

10 V DC

Maximale nominale spanning

30 V DC

Max. kabellengte

4 m

Diameter

147.2 mm

Hoogte

76.9 mm

Beschermklasse IP

IP 67

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie