Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ledzijmarkeringslicht 24 V Universeel

Ledzijmarkeringslicht, universeel Hella-design
ZIJMARKERING-LED-ADR-90GRD-50X110MM-24V

Art.-nr. 081242 960
EAN 4047376200777

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • 100% waterdicht dankzij HOTMELT-kabelaansluiting

  • Hella-ontwerp: 50 x 110 mm
Opmerking

De HOTMELT-methode is een speciaal procedé waarbij smeltlijm wordt gebruikt om de kabel met een waterdichte en permanente verbinding aan de lampbehuizing te bevestigen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lamptype

LED

Lichtkleur

Oranje

Kabelaansluiting

90° HOTMELT-aansluiting

Kabellengte

0.5 m

Nominale spanning

24 V DC

Functies

Zijmarkeringslicht

Vermogen

1 W

Lengte

110 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

12 mm

Gatafstand

70 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Vergelijkingsnummer

2PS 963 639-011

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-2X0,75QMM

Verpakte artikelen
x 50 m
Dunwandige krimpkous Zonder inwendige kleefstoflaag

KRIMPKOUS-DUNW-ZW-ROL-(9,5-3,0MM)

x 5 m
Steun Voor contour-, achter-, parkeer- en zijmarkeringslicht

BEVESTIGING-90GR-VOOR 081242 960/950/450

x 4 st