Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Ledzijmarkeringslicht 24 V Universeel

Ledzijmarkeringslicht fitting
ZIJMARKERING-LED-ADR-24V

Art.-nr. 081242 88
EAN 4024835536912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïntegreerde beveiliging tegen omgekeerde polariteit



Universeel gatenpatroon voor hoekbeugel


Eenvoudige montage

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering

Met hoeksteun

Lamptype

LED

Aantal LED's

3 st

Lichtkleur

Oranje

Kabelaansluiting

Schroefkoppeling

Nominale spanning

24 V DC

Functies

Zijmarkeringslicht

Vermogen

0.55 W

Lengte

110 mm

Breedte

38 mm

Hoogte

24.2 mm

Gatafstand

70 mm

Goedkeuringsmarkering

ADR, ECE

Beschermklasse IP

IP 68

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie