Ledtransformator 24-V LED-T-24-1 Voor 24V ledlampen
Ledtransformator 24V LED-T-24-1
TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met bevestigingsogen voor schroefmontage
- Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Min. ingangsspanning | 220 V AC |
Max. ingangsspanning | 240 V AC |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Vermogen | 6 W |
Verbindingstype (primair) | Eurostekker |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 200 mm |
Aantal aansluitingen | 6 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 100.3 mm |
Breedte | 44.5 mm |
Hoogte | 11.1 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!