Ledtransformator 12 V LED-T-12-1
Ledtransformator 12V LED-T-12-1
TRAFO-LED-T-12-1-12V-60W-L180XB52XH30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met bevestigingsogen voor schroefmontage
- Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Min. ingangsspanning | 220 V AC |
Max. ingangsspanning | 240 V AC |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Vermogen | 60 W |
Regelsysteem | 0 - niet van toepassing |
Verbindingstype (primair) | Eurostekker |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 200 mm |
Aantal aansluitingen | 6 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 180 mm |
Breedte | 52 mm |
Hoogte | 30 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |