Ledstrip FLB-24-11 RGB
Ledstrip FLB-24-11 RGB
Art.-nr. 0976506070
EAN 4056807730417
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale spanning | 24 V |
Vermogen | 8 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Lichtkleur | RGB |
Lamptype | LED |
Aantal LED's | 720 st |
Lichtstroom | 200 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Lengte | 10000 mm |
Breedte | 15,5 mm |
Hoogte | 26 mm |
Materiaal | Kunststof |
Montagesoort | Klem |
Soort aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Kabellengte | 300 mm |
Energie-efficiëntieklasse | A - A++ |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Beschermklasse IP | IP 65 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |