Ledstrip FLB-12-6-EW
Ledstrip FLB-12-6-EW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V |
Montagesoort | Monteren met kleefstof |
Materiaal | Kunststof |
Vermogen | 7.8 W |
Voorwaarde belasting | Per meter |
Aantal LED's | 600 st |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Minimale kleurtemperatuur | 2700 K |
Maximale kleurtemperatuur | 6500 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 5000 mm |
Breedte | 8 mm |
Hoogte | 2.5 mm |
Sectielengte | 33 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte | 1800 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 684 lm |
Voorwaarden voor lichtstroom | per meter |
Maximale lengte | 4600 mm |